サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの ラベル・シール
サンワサプライの メディア用ラベル
プラケース用インデックスカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
23756732
品番
JP-IND14N
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
印刷したらそのまま使える、DVD・CDプラケースジャストサイズのインデックスカードです。インクジェット専用。
適合
機種/インクジェットプリンタ
ソフト/(株)ジャストシステム「ラベルマイティ」シリーズ
厚さ(mm)
0.222±0.011
寸法(mm)
120×120
タイプ
つやなしマット
白色度(%)
91
印刷
両面印刷
坪量(g/m
2
)
181±9
アズワン品番
64-0889-96
素材
マット
対応インク
染料・顔料
注意
※用紙サイズが120×120mmと変形サイズなので、フチなし印刷はできません。四辺に余白ができます。