JP-IND14GKN プラケース用インデックスカード サンワサプライ 23756748 JP-IND14GKN プラケース用インデックスカード サンワサプライ 23756748 JP-IND14GKN プラケース用インデックスカード サンワサプライ 23756748 JP-IND14GKN プラケース用インデックスカード サンワサプライ 23756748 JP-IND14GKN プラケース用インデックスカード サンワサプライ 23756748

プラケース用インデックスカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード23756748 品番JP-IND14GKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

印刷したらそのまま使える、DVD・CDプラケースジャストサイズのインデックスカードです。インクジェット専用。

適合
機種/インクジェットプリンタ
ソフト/(株)ジャストシステム「ラベルマイティ」シリーズ
厚さ(mm)0.23±0.011 寸法(mm)120×120 タイプフォト光沢(裏面:つやなしマット) 白色度(%)95 印刷両面印刷 坪量(g/m2)180±10 アズワン品番64-0889-95 素材光沢&マット 対応インク染料・顔料
注意
※用紙サイズが120×120mmと変形サイズなので、フチなし印刷はできません。四辺に余白ができます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23756748 JP-IND14GKN 24898064 JP-IND14GKN プラケース用インデックスカード(フォト光沢) サンワサプライ プラケース用インデックスカード(フォト光沢) サンワサプライ 1セット(20枚) 719 税込791 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする