プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン
色ブラック
形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.8
対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular
機能音量調整
周波数特性ヘッドホン部/20〜20000Hz、マイクロホン部/20〜20000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ
入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0894-14
指向性無(全)指向性
装着方式両耳
最大許容入力(mW)20
イヤホン形状ネックバンド型
音量調節○