プラグ形状3.5mmステレオミニ
付属品予備イヤーパッド×2
適合機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
質量(g)125(ケーブル含む)
形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)2
機能ノイズキャンセルマイク、音量調節
周波数特性ヘッドホン部/20〜20000Hz、マイクロホン部/100〜10000Hz
インピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ
入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番64-0890-17
指向性双指向性
最大入力(mW)100
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
音量調節○