タイプ通常パッケージ
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
色ブラック
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28
動作力50±5g
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。
キー数20キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.6±0.5
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
アズワン品番64-0890-27
キーピッチ(mm)19