曜日別特売
ITO0.9X1.8 透明シート 糸入り モノタロウ 23758446

 

ITO0.9X1.8 透明シート 糸入り モノタロウ 23758446
ITO0.9X1.8 透明シート 糸入り モノタロウ 23758446
ITO0.9X1.8 透明シート 糸入り モノタロウ 23758446
ITO0.9X1.8 透明シート 糸入り モノタロウ 23758446
ITO0.9X1.8 透明シート 糸入り モノタロウ 23758446
モノタロウ

透明シート 糸入り

(69件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15<br />糸交差部分:約0.3
フィルム部分:約0.15<br>糸交差部分:約0.3
フィルム部分:約0.15、糸交差部分:約0.3
寸法(m)0.9×1.8
内容量1枚注文コード23758446品番ITO0.9X1.8
お一人様 2点まで
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。

厚さ(mm)
フィルム部分:約0.15
糸交差部分:約0.3
材質
シート:塩化ビニール
糸:ポリエステル
周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング
ハトメ:アルミニウム
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに透明特性耐水、耐候ハトメ数18個寸法(m)0.9×1.8形状ビニールカーテンハトメピッチ(mm)2面225:2面450ハトメ内径(mm)9.5ハトメアルミハトメ
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
※廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23758473
2026-03-05
用途: ベランダの雨風避けに
その他業種

ベランダの雨風避けに今まで買った中で一番強度があります
2021年2月に購入、現在2026年3月です
何ヶ所か風化で穴が空いてますが、まだ全然使えます
また糸が入ってる分強度だけでなく、若干直射日光も避けられてます
買い換える時もこれにしようと思います

1が参考にしています
2026-02-28
用途: 風よけ

耐候性はまだ分かりませんが透明度は期待通りで切ってハトメを打って使いましたが糸入りのおかげか風当たりの強い場所で2か月以上使っても割けることも無いです

対象商品 : 23758455
2026-02-27
用途: 船の波しぶき避け
上杉産業有限会社飲食業

薄手で強度が心配でしたが、使ってみると問題なさそうで良かったです。

2025-10-21
用途: サボテン冬越しの為のフレームに

なかなか良いです。厚いので風にも寒さにも強そうです。

2025-01-08
用途: 窓枠に設置し防寒対策
その他業種

半分に折って二重にして、冬季には開けることのない廊下の窓枠にL字フックで取り付けました。大きな窓なので、ない時よりは廊下がかなり暖かくなったような気がします。半分に折った時、ハトメの位置が少しずれていたので、ぴったり合っていたらもっとありがたかったです。ですが値段を考えれば十分です。

1が参考にしています
2024-09-19
用途: 家の軒下の物置場所化
不動産業

軒下の梁に透明シートをPPバンドで結びつけ、軒下の雨の跳ね返り防止、ホコリの侵入防止を図りました。家の中は透明シートであるので彩光が保たれ、強風にも煽られないので、傘無しで家の周りを歩くことができ快適です。余り日差しが強いので、サングラスのように暗くなる機能を加えると良いかもしれません。

対象商品 : 21105387
2024-09-19
用途: 家の軒下の物置場所化
不動産業

軒下の梁に透明シートをPPバンドで結びつけ、軒下の雨の跳ね返り防止、ホコリの侵入防止を図りました。家の中は透明シートであるので彩光が保たれ、強風にも煽られないので、傘無しで家の周りを歩くことができ快適です。余り日差しが強いので、サングラスのように暗くなる機能を加えると良いかもしれません。

対象商品 : 23758446
2024-01-26
用途: 倉庫の仕切り
飲食業

簡易的な仕切りが必要だったので購入。軽くて柔らかく、希望通りの商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする