ITO2.7X2.7 透明シート 糸入り モノタロウ 23758473 ITO2.7X2.7 透明シート 糸入り モノタロウ 23758473 ITO2.7X2.7 透明シート 糸入り モノタロウ 23758473 ITO2.7X2.7 透明シート 糸入り モノタロウ 23758473

透明シート 糸入り

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23758473 品番 ITO2.7X2.7
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。

厚さ(mm)
フィルム部分:約0.15
糸交差部分:約0.3
材質
シート:塩化ビニール
糸:ポリエステル
周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング
ハトメ:アルミニウム
透明 特性耐水、耐候 ハトメ数36個 寸法(m)2.7×2.7 用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 形状ビニールカーテン ハトメピッチ(mm)2面225:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 ハトメアルミハトメ
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
※廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
サボテン冬越しの為のフレームに

なかなか良いです。厚いので風にも寒さにも強そうです。

2025-01-08
用途:
窓枠に設置し防寒対策
その他業種

半分に折って二重にして、冬季には開けることのない廊下の窓枠にL字フックで取り付けました。大きな窓なので、ない時よりは廊下がかなり暖かくなったような気がします。半分に折った時、ハトメの位置が少しずれていたので、ぴったり合っていたらもっとありがたかったです。ですが値段を考えれば十分です。

1人が参考にしています
2024-09-19
用途:
家の軒下の物置場所化
不動産業

軒下の梁に透明シートをPPバンドで結びつけ、軒下の雨の跳ね返り防止、ホコリの侵入防止を図りました。家の中は透明シートであるので彩光が保たれ、強風にも煽られないので、傘無しで家の周りを歩くことができ快適です。余り日差しが強いので、サングラスのように暗くなる機能を加えると良いかもしれません。

対象商品:
21105387
2024-09-19
用途:
家の軒下の物置場所化
不動産業

軒下の梁に透明シートをPPバンドで結びつけ、軒下の雨の跳ね返り防止、ホコリの侵入防止を図りました。家の中は透明シートであるので彩光が保たれ、強風にも煽られないので、傘無しで家の周りを歩くことができ快適です。余り日差しが強いので、サングラスのように暗くなる機能を加えると良いかもしれません。

対象商品:
23758446
2024-01-26
用途:
倉庫の仕切り
飲食業

簡易的な仕切りが必要だったので購入。軽くて柔らかく、希望通りの商品でした。

対象商品:
23758473
2024-01-04
用途:
植木の防寒対策として使用
製造業

はと目の間隔をもう少し短くして頂けると、折り返しても使用できると思います

対象商品:
23758446
2023-02-09
用途:
出入り口、窓ガラスの防風対策として使用
東仲牧場 様 (農・林・水産業)

ガラスの光を遮断したくなかったので透明シートを選択。シートの大きさ、ハトメの数、位置は使いやすかったです。付属の紐でも固定しましたが、壁にネジをつけてハトメ穴に強力マグネットで固定できました。開閉が楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
23758446
2022-12-09
用途:
日よけのサイドに利用
製造業

糸入りということでシャキッとして、チョットした風にもユラユラしないところが気に入った。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする