SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
ポップアップPトラップ本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23758665
品番
H710F-X-32
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パイプ径(Φmm)
32
材質
銅、等
形状
Pトラップ
用途
オーバーフロー用
仕様
アジャスト付き、ポップアップの引き棒なし、引き棒は混合栓に付属のものをお使いください。
呼び径
32
外径(Φmm)
(排水栓)54
取付穴径(Φmm)
(ガイド)10
材質(パイプ)
銅、等
パイプ形状
Pトラップ