SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
ポップアップPトラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23758683
品番
H710T-38
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
形状
Pトラップ
材質
銅、等
用途
オーバーフロー用
仕様
アジャスト付き、ポップアップガイド付き
外径(Φmm)
(排水栓)66
取付穴径(Φmm)
(ガイド)13