アフレ付Pトラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23758726 品番H71-38
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
パイプ径(Φmm)38 材質銅、等 形状Pトラップ 用途オーバーフロー用 仕様アジャスト付き 呼び径38 外径(Φmm)(排水栓)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする