ステンレス丸ニップル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23758735 品番JTS205-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

呼び13メネジどうしの接続用

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質SUS304 長さ(mm)34 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする