ステンレス長ニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23758805 品番 JTS205L-13X200
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 長さ(mm)200 材質SUS304 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする