SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホールスプレー混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23758902
品番
K8790JV-13
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
曲線で流れるようなデザイン。シャワー吐水のみ。吐水口110度回転。
材質
黄銅・青銅
ホース長さ(m)
(引出し)1.2
取付穴径(Φmm)
36〜40
ナット対辺(mm)
(取付六角)38
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった