SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
F.V給水管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23759383
品番
V95-62-25X100
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
長さ(mm)
100
ねじ径
R1
材質
黄銅
全長(mm)
100
適合場所
フラッシュバルブ用
ねじサイズ
R1
パイプ外径(Φmm)
33