ステンレスユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23759593 品番JTS710-13
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

呼び13のメネジ同士のつなぎに使用

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質SUS304 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
注意
※ガスケットシール構造のため高温での使用の場合は昇温後にユニオンナットの増締めをして下さい、パッキンは消耗品につき、点検可能な場所に取り付けて下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする