ステンレスソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23759663 品番 JTS740-20
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オネジ同士のつなぎに使用

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする