SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23759758
品番
JTS780-20
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
不要な配管を閉じる場合のキャップ
呼び径
20
材質
SUS304
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
呼び
20用
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材