SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルスプレー混合栓
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23759785
品番
K37510JKZ-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オールメッキで高級感のあるデザイン、スプレー式でホースを引き出して使えます。ホース長さ1.2m、シャワー・整流の切替え式。
使用地区
寒冷地
仕様
ナット式
取付穴径(Φmm)
レバー側:37〜40、スプレー側:36〜38
ナット対辺(mm)
38