SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルワンホール洗面混合栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23759864
品番
K4710JK-13
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
泡沫吐水、ゴム栓つき
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
33〜35
対辺(mm)
(ロックナット)36
使用地区
寒冷地
取付径(Φmm)
(足)32
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった