シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23759882 品番 K4710K-13-23
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

泡沫吐水、ゴム栓つき

適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24〜26 仕様銅管タイプ 対辺(mm)(ロックナット)36 使用地区寒冷地 取付径(Φmm)(足)32

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする