シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23759934 品番K4712NJV-2T-13
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし

適合場所洗面所 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)36〜40 取付径(Φmm)(足)35

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする