自動接手

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)13 注文コード23760293 品番L230-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る

カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします

材質黄銅 寸法L(mm)57 呼び径(mm)13 寸法D(Φmm)16.5 寸法Z(mm)G1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23760302
2019-11-28
用途:
夏場の季節時、数ヶ所の畑の水やり作業時。
農・林・水産業

ワンタッチでの取付け、取り外しがスムーズに作業ができ助かっています。

対象商品:
23760293
2018-03-10
用途:
融雪のためのホース
医療・福祉・介護関連業

融雪用の外水道にホースをつなぐために買いました。降雪時寒い中、簡単に確実にホースがつなげるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする