SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 一口循環接続
さや管
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
内径(Φmm)
24.5
注文コード
23760652
品番
T100N-1-25-R
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管用さや管
材質
PP・PE
色
赤:給湯用
内径(Φmm)
24.5
外径(Φmm)
30.5