SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(60m)
注文コード
23760747
品番
T100N-16A
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
適合パイプ呼び径
16A
外径(Φmm)
21.5
内径(Φmm)
16.2
長さ(m)
60
呼び径(A)
16A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類