SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
保温材付架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
23760792
品番
T100N-2-10A-5-R
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
適合パイプ呼び径
10A
外径(Φmm)
24
長さ(m)
50
色
赤:給湯用
保温材厚(mm)
5
呼び径(A)
10A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類