SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
保温材付架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
呼び径(A)
20A
注文コード
23760878
品番
T100N-2-20A-10-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,000
この商品は
呼び径・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
適合パイプ呼び径
20A
外径(Φmm)
48
長さ(m)
20
色
赤:給湯用
保温材厚(mm)
10
形状
パイプ
呼び径(A)
20A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類