SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
トリプル管
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
23760923
品番
T100N-3-13A-22-B
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
消音テープ無し、さや管に架橋ポリエチレン管を通しています
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン
適合パイプ呼び径
13A
長さ(m)
50
色
青:給水用
呼び径(A)
13A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類