SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
アルミ複合架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
23761072
品番
T102-16A
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類
樹脂管
材質
耐熱ポリエチレン、アルミニウム
適合パイプ呼び径
16A
長さ(m)
100
最高使用温度(℃)
95
形状
パイプ
呼び径(A)
16A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類