SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
23761106
品番
T1021R-2-13A-10-B
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類
樹脂管
材質
耐熱ポリエチレン、アルミニウム
適合パイプ呼び径
13A
長さ(m)
25
最高使用温度(℃)
95
色
青:給水用
保温材厚(mm)
10
形状
パイプ
呼び径(A)
13A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類