SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
呼び径(A)
13A
注文コード
23761115
品番
T1021R-2-13A-10-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
呼び径・形状・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類
樹脂管
材質
耐熱ポリエチレン、アルミニウム
適合パイプ呼び径
13A
長さ(m)
25
最高使用温度(℃)
95
色
赤:給湯用
保温材厚(mm)
10
呼び径(A)
13A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類