SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
23761203
品番
T102-2-13A-5-B
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
適合パイプ呼び径
13A
長さ(m)
50
最高使用温度(℃)
95
色
青:給水用
保温材厚(mm)
5
呼び径(A)
13A
注意
※直射日光が当たらないようにしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類