SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
23761273
品番
T102-2H-16AX25-10
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
適合パイプ呼び径
16A
長さ(m)
25
最高使用温度(℃)
95
保温材厚(mm)
10
形状
パイプ
呼び径(A)
16A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類