SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
23761307
品番
T102-2Y-10AX25-10
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
適合パイプ呼び径
10A
長さ(m)
25
最高使用温度(℃)
95
保温材厚(mm)
10
仕様
耐候性保温材付き
形状
パイプ
色
保温材色:アイボリー
呼び
10A
外径(Φmm)
36
寸法D1(Φmm)
36
寸法D2(Φmm)
14
呼び径(A)
10A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類