保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 呼び径(A)10A 注文コード23761316 品番T102-2Y-10AX25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用

種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 適合パイプ呼び径10A 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 保温材厚(mm)20 仕様耐候性保温材付き 形状パイプ - 呼び10A 外径(Φmm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 呼び径(A)10A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23761307
2020-09-15
用途:
エコキュートの配管
建設業・工事業

配管自体はtype-Xでとても良いんですが、保温材が薄い。
10mmと書いてあるが、実際は7mmくらいしかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする