SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
呼び径(A)
13A
注文コード
23761334
品番
T102-2Y-13AX25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,000
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類
樹脂管
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
適合パイプ呼び径
13A
長さ(m)
25
最高使用温度(℃)
95
保温材厚(mm)
20
仕様
耐候性保温材付き
形状
パイプ
色
-
呼び
13A
外径(Φmm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
呼び径(A)
13A
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類