SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 樹脂管
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
注文コード
23761368
品番
T102T-2Y-13AX25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
13A
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
仕様
耐候性保温材付き
種類
樹脂管
長さ(m)
25
外径(Φmm)
17
適合パイプ呼び径
13A
最高使用温度(℃)
95
管厚
2.7mm
保温材厚(mm)
20
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類