SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレスフレキニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23761395
品番
TS20-13
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び13メネジ配管とフレキの接続に使用
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
SUS304
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材