SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス丸ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23761404
品番
TS205-8
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
呼び8メネジどうしの接続用
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
SUS304
長さ(mm)
26
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材