SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス長ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23761535
品番
TS205L-8X200
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
長さ(mm)
200
材質
SUS304
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材