SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ホース継手
ステンレスホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23761842
品番
TS28-20
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ホース接続用のニップル
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
SUS304
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
ホース接続径(Φmm)
20
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材