SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス異径六角ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23761876
品番
TS700-1-20X13
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
呼び20オネジと呼び13オネジの接続用
呼び径(A)
20×13
呼び径(B)
3/4×1/2
材質
SUS304
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材