SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23761894
品番
TS700-8
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
メネジ同士のつなぎに使用
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
SUS304
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材