SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23761973
品番
TS710-10
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガスケットシール構造のため高温での使用の場合は昇温後にユニオンナットの増締めをして下さい。パッキンは消耗品につき、点検可能な場所に取り付けて下さい
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
適合
呼び10のメネジ同士のつなぎに使用
材質
SUS304
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材