曜日別特売
TS740B-1-25X20 ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762208

TS740B-1-25X20 ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762208
TS740B-1-25X20 ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23762208

ステンレス異径ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23762208品番TS740B-1-25X20
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)25×20呼び径(B)1×3/4仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 暖房ボイラーの取り出しに
小出商会

SANEI製なので問題ないです。大型ボイラーで循環口がインチ、部品点数増えるけどこれが安上がり
問屋から入れると送料掛かると高くなるし

対象商品 : 23762208
2018-10-09
用途: 動噴の水込み時に使用
農・林・水産業

ホームセンター回りも良いのですが、時間がかかるので今回はモノタロウで買い物をしました。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする