ステンレスソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23762217 品番TS740G-8
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 仕様呼び8メネジどうしの接続用 材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)25 接続ねじ種類Rp

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする