ステンレスソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23762226 品番TS740G-10
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 仕様呼び10メネジどうしの接続用 材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)26 接続ねじ種類Rp

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする