SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23762235
品番
TS740G-13
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
仕様
呼び13メネジどうしの接続用
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
33
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材