ステンレスソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23762253 品番TS740G-25
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様呼び25メネジどうしの接続用 材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)43 接続ねじ種類Rp

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする