SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23762278
品番
TS750-13X10
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
呼び径(A)
13×10
呼び径(B)
1/2×3/8
材質
SUS304
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材