SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレスブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23762287
品番
TS750-20X13
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
呼び20配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
呼び径(A)
20×13
呼び径(B)
3/4×1/2
材質
SUS304
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材